防炎エプロン(胸付前掛け) Armatex(R)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53119353 品番 AX1102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。

ネイビー サイズL 用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。 混率(%)防炎加工綿100 身幅(cm)60 身丈(cm)110
注意
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。

商品説明動画

Armatex防炎綿 燃焼実験

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
研磨、溶接作業
建設業・工事業

以前、デニムエプロンを使用しておりましたが
どのエプロンも長さが80〜90pなので膝下の保護が出来ず
困っていました。
この商品はロングタイプで膝下もカバー出来るので有難いです。

対象商品:
53119344
2023-05-03
用途:
溶接作業用として使用
上代工業株式会社 様 (製造業)

安全向上でデニムエプロンからこの防炎エプロンへ変えて焦げ焼けが少なくなり、安全向上につながってます。

対象商品:
53119344
2024-03-29
用途:
溶接加工
有限会社新中川製作所 様 (製造業)

生地が薄くすぐに
穴空いたのでもう買いません。

宜しくお願い致します。

対象商品:
53119353
2023-07-15
用途:
溶接の際用
サービス業

未だ全くもって問題ありません。火の粉が飛んで穴もまだ開いてません・・・実際飛んできたのかも分かりませんが・・・

対象商品:
53119353
2022-04-12
用途:
溶接作業時

スポット溶接の作業時、エプロンと帆足で保護してましたが、ちょうどひざ上くらいの隙間にスパッタがが飛びズボンに大きな穴が開き、もう少しで足に火傷するとこでしたので、ひざ下まで隠れるものを探してました。これは今までのより20p長めで隙間なく保護できるので良かったです。牛革で同じような長さがあればよいなと思いました。

対象商品:
53119335
2022-05-31
用途:
溶接作業
製造業

お値段以上に大変良かったです。
次回は他のお色を購入させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイク製保護具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/583/
1人が参考にしています
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする