綿ヤッケ(薄手)上下セット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53119466 品番 HK-5061
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

洗濯して繰り返して使えるので経済的!
風合いの良い綿100%薄手生地を使用!

ネイビー サイズF 用途塗装・ガーデニング・各種清掃作業に 仕様胸部ファスナー付ポケット、腰部ポケット。ズレ下がり防止紐、裾ゴム セット内容上下 胸囲(cm)124 混率(%)綿100(薄手) 股下(cm)80 ウエスト(cm)120 肩幅(cm)64 袖丈(cm)53 着丈(cm)77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53119475
2023-02-25
用途:
溶接
ワサオ工業 様 (建設業・工事業)

薄いけど、割りと丈夫だし、寒さもある程度凌げる
値段も手頃で、これからも購入すると思う

1人が参考にしています
対象商品:
53119475
2023-02-08
用途:
斫り工事・毀し工事
有限会社永山工業 様 (建設業・工事業)

薄手なので オールシーズン 使用できて良いです
但し 色落ちがすごいので 洗濯時 他のものに色移り要注意です

2022-01-19
用途:
塗装作業
PAINT HOUSE 竹澤 様 (建設業・工事業)

ネット情報ですが綿ヤッケは塗装に向いているとの事でしたのでナイロンヤッケから綿ヤッケにしてみたいのですが?ゴミの付着が凄いです。

スプレーガンでのウレタン塗装には向かなさそうです。
どう言った塗装に向いた商品なのか記載が有れば良いと思います!

2人が参考にしています
対象商品:
53119466
2022-02-14
用途:
溶接
株式会社セイカンエンジ 様 (建設業・工事業)

火の粉が直接当たらない場合のみ着用可能。現場やのぼりの溶接は穴が開く。当たり前だが。

対象商品:
53119475
2020-03-31
用途:
溶接作業
製造業

もうちょっと厚さがあると思ったのですが、薄く夏場用として使用したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする