パール金属
パール金属の バス用品
パール金属の バスラック
バスストレージ シャンプーラック4段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53119484
品番
H-9779
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
省スペースなのにたっぷり収納できる便利なラック4段。防サビ加工。石けん皿付
材質
本体:鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装) 石けん皿:ポリプロピレン 保護キャップ:シャンプーラックのみ 吸着盤:塩化ビニル樹脂(シャワーラックのみ)
質量(g)
702
耐荷重(kg)
(約)1段目:1kg、2段目:1kg、3段目:2kg、4段目:2kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×145×375