パール金属
パール金属の バス用品
パール金属の バスラック
バスストレージ コーナーラック2段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53119493
品番
H-9780
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コーナーを使ってボトルや小物をすっきり収納。防サビ加工。石けん皿付
材質
本体:鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装) 石けん皿:ポリプロピレン 保護キャップ:シャンプーラックのみ 吸着盤:塩化ビニル樹脂(シャワーラックのみ)
質量(g)
765
耐荷重(kg)
(約)上段:1kg、下段:2kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×205×390