パール金属
パール金属の バス用品
パール金属の バスラック
スパージュ ボトルスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ボトル4本+小物収納
注文コード
53119527
品番
HB-3999
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボトルや小物をスッキリ収納。
仕様
ボトル4本+小物収納
材質
金属部:鉄(エポキシ樹脂塗装) すべり止め:塩化ビニル
質量(g)
427
タイプ
ワイド
耐荷重(kg)
約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×110×90