パール金属
パール金属の バス用品
パール金属の バスラック
スパージュ ボトルスタンド2段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53119536
品番
HB-4345
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ボトルや小物をスッキリ収納。下段にボトル3本収納+上段に小物。
材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装) すべり止め:熱可塑性エラストマー
耐荷重(kg)
(約)上段:3、下段:5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×115×335