パール金属
パール金属の バス用品
パール金属の バスラック
スパージュ 風呂ふたスタンド
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53119597
品番
HB-4000
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
湯おけもまとめて収納。いろいろなタイプの風呂ふたをすっきり収納。
材質
金属部:鉄(エポキシ樹脂塗装) すべり止め:熱可塑性エラストマー
質量(g)
602
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×185×345