スタイルピュア バススツール40cm

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53119764 品番H-4339
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

立ち座りしやすく、シャワー浴に最適。

高さ(cm)43 材質座面・中キャップ:ポリプロピレン 外キャップ:エラストマー パイプ:アルミニウム(アルマイト加工) ピンク 耐荷重(kg)約100 質量(g)860 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53119755
2023-04-13
用途:
室内のちょっとした椅子
その他業種

高さ30pももっておりまして、浴室で使っております。80才の母が軽くて座面がお尻に優しいので、ちょっと室内で持ち運んで椅子として使いたいといって購入しました。
無メーカーの椅子ももう一台もっておりますが、座面のお尻のあたりが悪いらしいです。
とにかく軽くて丈夫なのが良いと喜んでおります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする