パール金属
パール金属の 洗濯用品
パール金属の 洗濯ネット
シンプルピュア セーター干しネット2段
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53119843
品番
HB-5064
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ニットやカーディガンの型崩れ防止に。ぬいぐるみや枕の天日干しに。たたんでコンパクトに収納できます。
材質
本体:ポリエチレン 芯:鉄 ハンガー:ポリプロピレン
外径×高さH(Φmm×mm)
590×760
耐荷重(kg)
(約)上段:1kg、下段:0.7kg