曜日別特売
ML 53-45 モータブレーカ MLシリーズ 河村電器産業 53120149

モータブレーカ MLシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード53120149品番ML 53-45
参考基準価格(税別)¥6,850販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

JIS協約形モジュール

付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個(組込式封印プレート)仕様JIS協約形モータブレーカオプション-質量(kg)0.42定格電圧(V)AC220外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60定格電流(A)11接続方式線押え端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式完全電磁式結線方式3Φ3W極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法アズワン品番65-2966-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする