ケルヒャーKシリーズ対応 互換交換ホース(両端クイック式)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53120358 品番 T2-KQ-13M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ケルヒャー家庭用kシリーズK2.K3.K4.K5現行モデルに対応しています。
ゴムホースで重量感はありますがクセが無く取り扱いし易くなっています。

ホース長さ(m)13 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)11.5 常用圧力(MPa)23 最小破壊圧力(MPa)70 補強層ワイヤーブレード入り
注意
※交換ホースとしてご使用ください。
※K5ホースリール組込み用は13Mを選択してください。
※K2旧式モデルのネジ式接続には使用できません。
※ケルヒャー純正品ではありません。
ジャパネットJTK高圧洗浄機もクイックタイプ(差し込むだけ)接続であれば使用できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53120349
2025-10-03
用途:
いろいろな洗浄に

元々のホースが硬く、引っ張ると車に当たったり、出し入れも面倒に感じてましたが、こちらに変えてからはだいぶストレスがなくなりました。
重さも全然気になりません。

対象商品:
53120349
2022-12-19
用途:
車の洗浄

そのままでは奥まで入りませんでした。コネクターの形は、使用していた物とどう見ても同じなのに。
加工精度が低いものと判断して、コネクターの角をヤスリで削り、4回目の修正でカチリとはまりました。
合鍵と同じですね。私はたまたま運が悪かっただけで、ほとんどの方は問題なく使えると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
53120358
2021-04-19
用途:
外壁洗浄など
製造業

純正品が折れてしまい複数個所で漏れが発生したため購入した。取り替えはワンタッチでとても簡単なので良かった。しなやかで曲げても折れにくいので長持ちしそうです。若干重いかな。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする