自在フレキパイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53121173 品番 795-14-300
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。

寸法A(mm)300 材質ステンレス、黄銅、TPE 使用温度範囲(℃)1〜60 パイプ長(mm)300 アズワン品番64-6493-11 パイプ形状フレキパイプ
注意
※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。止水機能付き金具を先端に取付けないでください。219-090定流量パイプアダプターは取付けできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40578844
2022-09-05
用途:
飲食店の皿洗い等
飲食業

昔、近所のホームセンターで売っていたフレキはこのメーカーのでしたが、
ここ数年、違うメーカーのフレキしか取り扱わなくなってしまいました。
当時は、
「どこのメーカーもそんなに変わらないだろう」
と思って購入してましたが、使用してみると違いがありました。
一つは、可動域が全然違います、カクダイさんの方が良く曲がります。
二つ目は、耐久性が違います、カクダイさんの方が長持ちします。

1人が参考にしています
対象商品:
53121173
2021-09-05
用途:
台所の洗い物
水の箱 様

思い通りの位置で曲がり、止まるので大変使いやすいです。曲げるときも固からず、柔らからず、とても感触がいいです。曲げるのに指でも、肘でも、鼻でもできます。洗い物をしているときは、両手がふさがっているのでこの柔らかさがとてもいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40578844
2019-12-10
用途:
バケツの清掃
農・林・水産業

自在に高さや角度調整等ができるのでバケツ洗い作業がしやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする