カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの パイプ
カクダイの 樹脂管
メタカポリ(エコキュート用・20ミリ保温)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53121365
品番
672-041-25L
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性。
材質
PE、アルミニウム
長さ(m)
25
使用温度範囲(℃)
1〜95
呼び
10
最高使用圧力
1.0MPa(水撃値を含む)
アズワン品番
64-6495-84
保温材厚(mm)
20
注意
※施工の際は必ずワンタッチ継手(P.000)をご使用ください。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類