カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
ネジ変換アダプターA
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53121523
品番
642-800-13
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
呼び
13
A
Rc1/2
C
G1/2
材質
青銅
形状
アダプター
種類
ねじ込み継手
呼び径(B)
1/2
寸法B(mm)
31
呼び径(A)
13
接続ねじ種類
Rc×G
商品豆知識
配管工事を支える補助部材