642-801-13 ネジ変換アダプターB カクダイ 53121548 642-801-13 ネジ変換アダプターB カクダイ 53121548

ネジ変換アダプターB

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53121548 品番 642-801-13
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

パッキン付き

呼び13 寸法AG1/2 寸法CR1/2 全長(mm)28.5 付属品パッキン付き 材質黄銅 形状アダプター 寸法B(mm)28.5 パッキンアリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53121548
2024-09-10
用途:
給湯の配管
製造業

雌テーパーネジのバルブとオス平行ネジのバルブを繋ぐのに、シールテープの巻き方で何とかしようとしたけれど、テーパーのネジ部が短くて、どうしても水漏れが止まりませんでした。このアダプターで解決しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする