642-801-20 ネジ変換アダプターB カクダイ 53121557 642-801-20 ネジ変換アダプターB カクダイ 53121557

ネジ変換アダプターB

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53121557 品番 642-801-20
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

パッキン付き

呼び20 寸法AG3/4 寸法CR3/4 全長(mm)31 付属品パッキン付き 材質黄銅 形状アダプター 寸法B(mm)31 パッキンアリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53121548
2024-09-10
用途:
給湯の配管
製造業

雌テーパーネジのバルブとオス平行ネジのバルブを繋ぐのに、シールテープの巻き方で何とかしようとしたけれど、テーパーのネジ部が短くて、どうしても水漏れが止まりませんでした。このアダプターで解決しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする