642-802-13 ネジ変換アダプターA カクダイ 53121566 642-802-13 ネジ変換アダプターA カクダイ 53121566

ネジ変換アダプターA

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53121566 品番 642-802-13
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
呼び13 ARc1/2 CG3/4 材質青銅 形状アダプター 種類ねじ込み継手 呼び径(B)1/2×3/4 寸法B(mm)34 呼び径(A)13×20 アズワン品番64-6497-96 接続ねじ種類Rc×G

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53121539
2022-04-08
用途:
給湯器の接続

納期と価格で選択。特に可も無く不可も無く、普通に使えます。

2021-10-28
用途:
ヒートポンプ接続
その他業種

丈夫で高品質。見た目も綺麗で不満点はありません。流石ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする