カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
異径バルブソケット2型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53121593
品番
632-202-13
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
塩ビ管と鋼管、バルブなどの接続用。金属と樹脂はインサート加工。
呼び
13
パイプの呼び
20
用途
給水用
材質
PVC、青銅
最高使用温度(℃)
50℃
アズワン品番
64-6498-07
商品豆知識
配管工事を支える補助部材