カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
タンク取付金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53121609
品番
617-105-13
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
受水槽や高架タンクと給水管の接続用。タボ(まわり止め)付き。
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
30
寸法F(mm)
35
寸法G(mm)
4
材質
黄銅(呼65〜100は青銅)、NR、PE
D
G1/2
E
W27山16
呼び
13