カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
タンク取付金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53121636
品番
617-105-30
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
受水槽や高架タンクと給水管の接続用。タボ(まわり止め)付き。
寸法A(mm)
72
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
52
寸法F(mm)
57
寸法G(mm)
6
材質
黄銅(呼65〜100は青銅)、NR、PE
D
G1 1/4
E
W47山16
呼び
30