カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
タンク取付金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53121645
品番
617-105-40
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
受水槽や高架タンクと給水管の接続用。タボ(まわり止め)付き。
寸法A(mm)
78
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
58.5
寸法F(mm)
64
寸法G(mm)
6
材質
黄銅(呼65〜100は青銅)、NR、PE
D
G1 1/2
E
W54山16
呼び
40