カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
タンク取付金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53121679
品番
617-105-75
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
受水槽や高架タンクと給水管の接続用。タボ(まわり止め)付き。
寸法A(mm)
123
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
101
寸法F(mm)
111
寸法G(mm)
9
材質
黄銅(呼65〜100は青銅)、NR、PE
D
G3
E
W95山16
呼び
75
アズワン品番
64-6498-11