カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
ニップル(クローム)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53121767
品番
6128A-10
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
呼び
10
形状
ニップル
材質
黄銅
全長(mm)
30
種類
ねじ込み継手
内径(Φmm)
11
六角対辺(mm)
19
アズワン品番
64-6498-58
ねじ径E
R3/8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材