6124-10 砲金ストリートエルボ カクダイ 53121873 6124-10 砲金ストリートエルボ カクダイ 53121873

砲金ストリートエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53121873 品番 6124-10
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法CR3/8 寸法DRc3/8 形状エルボ 材質青銅 呼び径(B)3/8 寸法A(mm)25 寸法B(mm)30 呼び径(A)10 アズワン品番64-9671-96 接続ねじ種類Rc×R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする