リフト付電動車椅子 KCシリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53121996 品番 KC300
参考基準価格(税別)¥790,000 販売価格(税込) ¥789,800
販売価格(税別) 非課税商品
789,800

ジョイスティックで前進、後進、方向転換などの操作ができる電動車椅子です。
前輪駆動で、5cmの段差もらくらく乗り越えることができます。
手動(手押し)への切り替えも簡単にできます。
家庭用電源で充電可能。
電動リフト機能付で座席が床から15〜50cmの高さに上下します低いテーブルやこたつなど、車いすに座ったままで入ることができます

仕様サイズ:幅650mm×全長1120〜1400mm×高さ800〜1160mm 座面高さ:150〜500mm 重量:59kg 耐荷重:90kg 車輪直径:前380mm、後200mm 制御方式:ジョイスティックによるマイコン無段階制御 速度(高・低):前進4.5km/h・3.2km/h、後進3.2km/h・2.5km/h 旋回半径:600mm 連続走行時間:4H ブレーキ:モーター発電、機械式ブレーキ 付属品:充電器(電子タイマー付、自動充電方式) アズワン品番65-2779-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする