Nagoya-Rope
Nagoya-Ropeの 漁網/漁具
Nagoya-Ropeの 漁業用ロープ/撚糸
クレモナS 3ツ打ちロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
53122057
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
株式会社クラレの原糸を使用し、耐候性に優れ手触りもよく様々な用途に使用されています。
もっとも支持されている万能なロープです。
色
ホワイト
直径(Φmm)
14
長さ(m)
1
質量(kg/m)
0.13
破断強度(kg)
1890
ひも・糸種類
ロープ
注意
※例:数量3本をご購入の場合、3m(1本)の状態でお届け。
※ご注文確定後のキャンセルお受け出来かねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,250
/
税込
¥
1,375
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,250
/
税込
¥
1,375