ナイロン 3ツ打ちロープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 53122118 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

アンカーロープ、係船ロープ、もやいロープに最適な国産ナイロン3ツ打ちロープです。繊維は東レ社製を使用。

ホワイト 直径(Φmm)12 長さ(m)1 質量(kg/m)0.09 破断強度(kg)2800 ひも・糸種類ロープ
注意
※例:数量3本をご購入の場合、3m(1本)の状態でお届け。
※ご注文確定後のキャンセルお受け出来かねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,250 / 税込 ¥1,375
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,250 / 税込 ¥1,375

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする