カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金丸ニップル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53122196
品番
6499-10
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
寸法A(mm)
30
形状
ニップル
材質
青銅
B
R3/8
種類
ねじ込み継手
C
R3/8
寸法B
R3/8
寸法C
R3/8
アズワン品番
64-9673-53
商品豆知識
配管工事を支える補助部材