カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレス六角ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
六角ニップル
ねじの種類
R
注文コード
53122223
品番
6474-6
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
形状・ねじの種類・種類
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
R
寸法C
R1/4
寸法A(mm)
34
形状
六角ニップル
材質
SUS304
寸法B(mm)
14
接続方式
両ネジ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材