カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金絶縁ユニオン
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53122327
品番
6129-25
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
呼び
25
材質
銅、青銅、ノンアスベスト(パッキン)
寸法A(mm)
61
寸法C(Φmm)
28.58
寸法B
RC1
アズワン品番
64-6499-31
商品豆知識
配管工事を支える補助部材