SENNARI
SENNARIの 土農具
SENNARIの 鍬
SENNARIの 竹の子鍬・芋ほり・根切り
特注タケノコ唐鍬 細バチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53122495
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
細い刃に厚みをつけて強度を上げたタケノコ掘り専用の丈夫な鍬。
用途
タケノコ掘り・根切に
材質
刃部:鉄・鋼 柄部:天然木・白木柄
寸法(mm)
刃:250×65
質量(g)
2500
柄長さ(mm)
950