SENNARI
SENNARIの 土農具
SENNARIの 鍬
SENNARIの 地域鍬
関東大正鍬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53122504
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,387
販売価格(税別)
¥
3,988
バスケットに入れる
北関東を中心に関東地方で広く使われている薄い刃の平鍬
切れ味が長持ちする鍛造鋼付け
用途
畝づくり・土寄せ・土均しに
寸法(mm)
刃:420×130
質量(g)
1650
柄長さ(mm)
1050