SENNARI
SENNARIの 除草具
SENNARIの 草削り
八ツ子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53122520
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
畝の小石取や雑草のかき集めが簡単な除草具
用途
土均し・刈草集めに
寸法(mm)
刃:280×110
質量(g)
1060
柄長さ(mm)
1350