SENNARI
SENNARIの 鎌
SENNARIの 収穫用鎌
収穫包丁黒打ち5寸
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53122529
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
茎の硬い葉茎類の収穫に最適な包丁
用途
茎の硬い葉茎類の収穫に
寸法(mm)
刃:50×150
全長(mm)
290
質量(g)
150