423-807-50 低位通気弁(受口用) カクダイ 53122817 423-807-50 低位通気弁(受口用) カクダイ 53122817

低位通気弁(受口用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53122817 品番423-807-50
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

一般的な排水継手(DV継手・VU継手)の受口部へ直接設置可能なので、床下などの狭いスペースに最適です。逆止弁付きですので、あふれ縁より低い場所に設置できます。取付けはカプラー式で接着が必要ありません。

付属品逆止弁付きのため 仕様取付けはカプラー式で接着が必要ありません。 呼び径50 呼び径(A)50 使用場所床下 アズワン品番64-6507-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする