カクダイ
山型防虫目皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53122835
品番
400-239-40
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
VP・VU管兼用(接着式)。アミは線径0.4ミリ、16メッシュ。アミはネジ止め式。
寸法A(Φmm)
40
寸法B(Φmm)
50
寸法C(Φmm)
37
寸法D(mm)
2
寸法E(mm)
32
寸法F(mm)
44
寸法G(mm)
23
材質
黄銅、ステンレス(アミ)