曜日別特売
WFW1040N2-M-P43 ステンレス敷居レール取付ビス付 ケージーパルテック 53122836

製品画像

WFW1040N2-M-P43 ステンレス敷居レール取付ビス付 ケージーパルテック 53122836
WFW1040N2-M-P43 ステンレス敷居レール取付ビス付 ケージーパルテック 53122836
WFW1040N2-M-P43 ステンレス敷居レール取付ビス付 ケージーパルテック 53122836

ステンレス敷居レール取付ビス付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)4000注文コード53122836品番WFW1040N2-M-P43
参考基準価格(税別)¥51,880販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。

用途下荷重用建具用レール・玄関用レール・外部間仕切用仕様(ビス本数)24ヶ/袋適合戸車:(別売り)M45・MS45・MT45材質(取付ビス)SUS304長さ(mm)4000厚さ(mm)1材質(本体)SUS304穴数24ヶ仕上HL・SPV付穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ7.5取付ビス木ビス 3.5×25
関連資料:ビス図面(0MB)
注意
※木製ビス付きのレールです。下地に合わせてビスの選定を行ってください。
※固定時にインパクトドライバーを使用されるとレールが変形する恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする