カクダイ
山型防虫目皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
53122844
品番
400-239-50
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
VP・VU管兼用(接着式)。アミは線径0.4ミリ、16メッシュ。アミはネジ止め式。
寸法A(Φmm)
51
寸法B(Φmm)
62
寸法C(Φmm)
47
寸法D(mm)
2.5
寸法E(mm)
37
寸法F(mm)
56
寸法G(mm)
22.5
材質
黄銅、ステンレス(アミ)