曜日別特売
400-239-65 山型防虫目皿 カクダイ 53122853

 

400-239-65 山型防虫目皿 カクダイ 53122853
400-239-65 山型防虫目皿 カクダイ 53122853

山型防虫目皿

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード53122853品番400-239-65
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

VP・VU管兼用(接着式)。アミは線径0.4ミリ、16メッシュ。アミはネジ止め式。

寸法A(Φmm)67寸法B(Φmm)78寸法C(Φmm)63寸法D(mm)2.5寸法E(mm)39寸法F(mm)71寸法G(mm)22.5材質黄銅、ステンレス(アミ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする