カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 塩ビ継手
ハンディー掃除口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53122887
品番
400-406-40
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
VP・VU管兼用(接着式)。フタはドライバーで外せます。ネットパッキン入り。
呼び径
40
材質
黄銅
形状
掃除口
タイプ
VP、VU兼用(接着式)
寸法F(mm)
2
外径(Φmm)
44
寸法D(Φmm)
44
寸法E(mm)
25
呼び径(A)
40
寸法C(Φmm)
41
寸法B(Φmm)
50
寸法A(Φmm)
40/44
アズワン品番
64-6507-50
商品豆知識
配管工事を支える補助部材