400-406-50 ハンディー掃除口 カクダイ 53122896 400-406-50 ハンディー掃除口 カクダイ 53122896

ハンディー掃除口

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53122896 品番 400-406-50
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

VP・VU管兼用(接着式)。フタはドライバーで外せます。ネットパッキン入り。

呼び径50 材質黄銅 形状掃除口 タイプVP、VU兼用(接着式) 寸法F(mm)2.5 外径(Φmm)56 寸法D(Φmm)56 寸法E(mm)25 呼び径(A)50 寸法C(Φmm)51 寸法B(Φmm)62 寸法A(Φmm)51/56 アズワン品番64-6507-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする