400-406-65 ハンディー掃除口 カクダイ 53122905 400-406-65 ハンディー掃除口 カクダイ 53122905

ハンディー掃除口

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53122905 品番 400-406-65
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

VP・VU管兼用(接着式)。フタはドライバーで外せます。ネットパッキン入り。

呼び径65 材質黄銅 形状掃除口 タイプVP、VU兼用(接着式) 寸法F(mm)2.5 外径(Φmm)71 寸法D(Φmm)71 寸法E(mm)25 呼び径(A)65 寸法C(Φmm)67 寸法B(Φmm)78 寸法A(Φmm)67/71 アズワン品番64-6507-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする