400-406-75 ハンディー掃除口 カクダイ 53122914 400-406-75 ハンディー掃除口 カクダイ 53122914

ハンディー掃除口

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53122914 品番 400-406-75
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

VP・VU管兼用(接着式)。フタはドライバーで外せます。ネットパッキン入り。

呼び径75 材質黄銅 形状掃除口 タイプVP、VU兼用(接着式) 寸法F(mm)3 外径(Φmm)83 寸法D(Φmm)83 寸法E(mm)25 呼び径(A)75 寸法C(Φmm)77 寸法B(Φmm)91 寸法A(Φmm)77/83 アズワン品番64-6507-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする