カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 塩ビ継手
ハンディー掃除口
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53122923
品番
400-406-100
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
VP・VU管兼用(接着式)。フタはドライバーで外せます。ネットパッキン入り。
呼び径
100
材質
黄銅
形状
掃除口
タイプ
VP、VU兼用(接着式)
寸法F(mm)
3
外径(Φmm)
107
寸法D(Φmm)
107
寸法E(mm)
25
呼び径(A)
100
寸法C(Φmm)
100
寸法B(Φmm)
116
寸法A(Φmm)
100/107
アズワン品番
64-6507-49
商品豆知識
配管工事を支える補助部材