曜日別特売
400-416-75 ハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき) カクダイ 53122993

 

400-416-75 ハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき) カクダイ 53122993
400-416-75 ハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき) カクダイ 53122993

ハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード53122993品番400-416-75
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

VP・VU管兼用(接着式)。フタを開けると目皿が付いています。フタはドライバーで外せます。鏡面仕上げ

寸法A(Φmm)77寸法B(Φmm)115寸法C(Φmm)83寸法D(mm)4寸法E(Φmm)65寸法F(Φmm)83寸法G(mm)25材質本体:黄銅/目皿、フタ:ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする