438-215-75X50 片差しチーズ(VU用) カクダイ 53123088 438-215-75X50 片差しチーズ(VU用) カクダイ 53123088

片差しチーズ(VU用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53123088 品番 438-215-75X50
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

既設VU管の内径で接合するので、床面でカットされた場合でもパイプ周りをはつることなく配管する事ができます。床下の高さスペースがなく配管に不便なときでも、パイプ内径に接合するため、接着受口1個分の省スペース施工ができます。

呼び75×50 材質PVC 寸法F(mm)122 寸法D(mm)145 寸法E(mm)75 内径ΦC(mm)60 寸法G(mm)73 寸法A(Φmm)83 内径B(Φmm)89 アズワン品番64-6508-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする