438-216-50 片差しチーズ(VP用) カクダイ 53123115 438-216-50 片差しチーズ(VP用) カクダイ 53123115

片差しチーズ(VP用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び50 注文コード53123115 品番438-216-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥940
この商品は呼びなど3種類から選べます 他の種類を見る

既設VU管の内径で接合するので、床面でカットされた場合でもパイプ周りをはつることなく配管する事ができます。床下の高さスペースがなく配管に不便なときでも、パイプ内径に接合するため、接着受口1個分の省スペース施工ができます。

呼び50 材質PVC 寸法F(mm)59 寸法D(mm)59 寸法E(mm)93 寸法C(mm)119 寸法A(Φmm)51 内径B(Φmm)60 アズワン品番64-6508-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする