438-216-75 片差しチーズ(VP用) カクダイ 53123124 438-216-75 片差しチーズ(VP用) カクダイ 53123124

片差しチーズ(VP用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53123124 品番 438-216-75
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

既設VU管の内径で接合するので、床面でカットされた場合でもパイプ周りをはつることなく配管する事ができます。床下の高さスペースがなく配管に不便なときでも、パイプ内径に接合するため、接着受口1個分の省スペース施工ができます。

呼び75 材質PVC 寸法F(mm)88 寸法D(mm)89 寸法E(mm)137 寸法C(mm)178 寸法A(Φmm)77 内径B(Φmm)89 アズワン品番64-6508-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする