カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 浴室用品
カクダイの 一口循環接続
保温材つき巻ペアホース(ヒーター導入管つき)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53123273
品番
413-426-13
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。●●ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単●
長さ(m)
20
材質
EPDM、TPE
ホース内径(Φmm)
13
ホース外径(Φmm)
23
アズワン品番
64-6509-48
保温材厚(mm)
10
注意
※ガイドに挿入するヒーターは、必ず自己温度制御型ヒーター(樹脂管用)をご使用ください。ヒーターが異常加熱してしまうと、配管の劣化や変形の可能性がございます。エコキュートのヒートポンプ配管には使用できません。