カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 浴室用品
カクダイの 一口循環接続
保温材つき巻ペアホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53123289
品番
413-427-13
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。抗菌剤配合。
長さ(m)
20
材質
PVC
ホース内径(Φmm)
12.7
ホース外径(Φmm)
22.5
アズワン品番
64-6509-49
保温材厚(mm)
10
注意
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用できません。